Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ T
Artikel-Nr.:
     108EL-7718834
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7718834
EAN/GTIN:
     5056112135463
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ t
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ T
Anwendung = Miniatur-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp = Quickwire
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = T
Steckergröße = Miniatur
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = JIS

Miniatur-Schnellverdrahtungsbuchsen. Eine Serie von Mini-Schnellverdrahtungsbuchsen zum schnellen Anschließen von Drähten. Diese Mini-Schnellverdrahtungsbuchsen haben einfachen "Jab-in"-Anschluss - nur Leiter hineindrücken und Schraube anziehen. Diese Mini-Schnellverdrahtungsbuchsen sind erhältlich in Thermoelementtypen K, J, T, E, R/S und B. Kontakte sind polarisiert, um einen falschen Anschluss zu verhindern Farbcodierung gemäß JIS-Spezifikation Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 220 °C
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ T
Anwendung:
Miniatur-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Quickwire
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
T
Steckergröße:
Miniatur
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
JIS
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ t, thermoelement, 7718834, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ646RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7718913
ab € 4,77*
Zubehör
RS Pro
7718856
ab € 5,93*
Zubehör
RS Pro
7718878
ab € 8,59*
Zubehör
RS Pro
7718777
ab € 4,09*
Zubehör
RS Pro
7718812
ab € 4,79*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.671,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.