Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Miniatur Thermoelement-Panel Buchse für Thermoelement Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7718856
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7718856
EAN/GTIN:
     5056112135524
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
Zubehörtyp = Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ T
Anwendung = Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage
Anschlusstyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = T
Steckergröße = Miniatur
Montagetyp = Nylonklemme
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 120°C
Erfüllte Normen = JIS

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ T
Anwendung:
Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage
Anschlusstyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
T
Steckergröße:
Miniatur
Montagetyp:
Nylonklemme
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
120°C
Erfüllte Normen:
JIS
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 7718856, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ652RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7718913
ab € 4,76*
Zubehör
RS Pro
7718799
ab € 4,15*
Zubehör
RS Pro
7718834
ab € 4,76*
Zubehör
RS Pro
7718878
ab € 8,58*
Zubehör
RS Pro
7718777
ab € 4,09*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.498,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.