| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7718812 Herst.-Nr.: 7718812 EAN/GTIN: 5056112135395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ T Anwendung = Miniatur-Quickwire-Steckverbinder Anschlusstyp = Flachstift Stecker / Buchse = Stecker Temperatursensor-Typ = T Steckergröße = Miniatur Temperatur min. = -35°C Temperatur max. = 220°C Erfüllte Normen = JIS
Miniatur-Schnellverdrahtungsstecker. Eine Serie von Miniatursteckverbindern mit flachen Steckerstiften. Diese Mini-Schnellsteckverbinder haben einfachen "Jab-in"-Anschluss - nur Leiter hineindrücken und Schraube anziehen. Diese Mini-Schnellsteckverbinder sind erhältlich in Thermoelementtypen K, J, T, E, R/S und B. Kontakte sind polarisiert, um einen falschen Anschluss zu verhindern Farbcodierung gemäß JIS-Spezifikation Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 220 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Thermoelement-Steckverbinder | Zur Verwendung mit: | Thermoelement Typ T | Anwendung: | Miniatur-Quickwire-Steckverbinder | Anschlusstyp: | Flachstift | Stecker / Buchse: | Stecker | Temperatursensor-Typ: | T | Steckergröße: | Miniatur | Temperatur min.: | -35°C | Temperatur max.: | 220°C | Erfüllte Normen: | JIS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ t, thermoelement, 7718812, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ640RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |