Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Handfeger für Nahrungsmittelindustrie PET, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7756309
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     45872
EAN/GTIN:
     5705020458729
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Farbe = Grün
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Borstenmaterial = PET

Weicher Handpinsel. Der Handfeger mit weichen Borsten ist ideal, um feine Partikel wie Mehl von Transportbändern, Oberflächen für die Lebensmittelzubereitung, Tischen und Geräten zu fegen. Handfeger mit weichen Borsten Ideal, um feine Partikel wie Mehl von Transportbändern, Oberflächen für die Lebensmittelzubereitung, Tischen und Geräten zu fegen Borstenlänge 50 mm Abmessungen (H x L x B): 110 x 330 x 35 mm Temperaturbereich: –20 °C → +80 °C Material: Polypropylen, Polyester, Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Borstenmaterial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, handbesen, 7756309, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Kehrschaufel & Besen, Vikan, 45872, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Dust Pans & Brushes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,54*
1
€ 18,90*
ab € 5,89*
€ 8,55*
4 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,75*
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 9,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,97*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.