Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Handfeger weich, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Handfeger weich, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan Handfeger weich, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Vikan Handfeger weich, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 01 - grün
Artikel-Nr.:
     158-VK45872.01
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     45872
EAN/GTIN:
     5705020458729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Vikan Handfeger weich für feinen Schmutz und Partikel

Ausgewählte Version: 01 - grün



Mit dem Vikan Handfeger können problemlos kleine Partikel und Schmutz beseitgt werden.

  • langlebig

  • mit weichen Borsten

  • in Kombination mit der Vikan Kehrschaufel

  • Borstenlänge: 5,2 cm


  • Version: 01 - grün
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
33,00
Produktart:
Handbesen
Produktkategorie:
Kehrgarnituren
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,51*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,73*
€ 18,90*
ab € 6,17*
€ 8,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 9,13*
€ 8,95*
ab € 9,33*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.