Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FST 5x20 Feinsicherung T / 200mA 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7777485
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3110
EAN/GTIN:
     5059039797622
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 200mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = FST 5x20

Träge T-Sicherungen Schurter FST. Feinsicherungen der Serie FST von Schurter sind eine verlässliche Primärschutzeinrichtung für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Glasgehäuse der Sicherung ermöglicht eine schnelle Erkennung von Ereignissen und damit einen schnellen und einfachen Austausch. Träge Sicherungen von Schurter sind nützlich, wenn Fehlauslösungen vermieden werden sollen. Sicherungen der Serie FST verfügen über ein geringes Ausschaltvermögen. Merkmale - IEC-Standardsicherung. - Geringes Ausschaltvermögen. - Sicherungsgröße: 5 mm x 20 mm Anwendungsbereich Primärschutz in Geräten Normen - IEC 60127-2/3 - UL 60950/IEC 60950 - UL 248-14 - ITU-T K. 20 und K. 21 - TIA-968-A Zulassungen VDE, UL Warum eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glassicherung wählen, da Sie so das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es einfacher, festzustellen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe haben sie? Die Standardgröße ist 5 x 20 mm und sie ist ca. 20 mm lang mit einem Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt als Platinen- und Panelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20-Sicherungshalter. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist für die Drehzahl ;quot;T ;quot; ausgelegt, was bedeutet, dass es sich um eine langsam wirkende Sicherung handelt, die manchmal als Anti-Surge bezeichnet wird. Sie ist in der Lage, höhere Werte für einen kurzen Zeitraum ohne Kurzschluss zu tolerieren. Daher wird diese Sicherung bei einer plötzlichen Änderung nicht sofort durchbrennen. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen ein plötzlicher Fluss von hohem Strom erforderlich ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein geringes Ausschaltvermögen (LBC).
Weitere Informationen:
Strom:
200mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
FST 5x20
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 200ma träge, feinsicherung, feinsicherung träge, 7777485, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00343110, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,80*
10
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,814*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,12*
1 Tag
126
10
€ 14,99*
ab € 0,417*
€ 1,204*
1
€ 6,90*
ab € 0,212*
€ 1,448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,98*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,35*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.