Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 200mA, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090088
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0034.3110, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=1 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=200 mA, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CQC Approved UL Listed VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung 5 x 20 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,824*
5
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,12*
10
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,14*
1 Tag
1106
10
€ 14,99*
ab € 0,392*
€ 1,17*
1
€ 6,90*
ab € 0,212*
€ 1,458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,98*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,09*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,35*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,86*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.