| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7782162 Herst.-Nr.: 02200016 EAN/GTIN: 4018754003532 |
| |
|
| | |
| Typ = Schraubenschlüsselkopf Serie = 540 Kopftyp = Krähenfuß Größe = 16 mm Einsatzgröße = 3/8Zoll Finish = Chrom
Krähenfuß-Schraubenschlüssel. Krähenfuß-Schraubenschlüssel für spezielle Anwendungen an engen Orten und schmalen Vertiefungen Bei Verwendung mit einem Drehmomentschlüssel müssen Einstellungen eventuell angepasst werden. Entwickelt für den Einsatz mit 3/8"-Vierkantratschen Zum Arbeiten hinter Hindernissen und in engen Vertiefungen Aus legiertem Chrom-Stahl Verchromte Oberfläche Weitere Informationen: | | Typ: | Schraubenschlüsselkopf | Serie: | 540 | Kopftyp: | Krähenfuß | Größe: | 16 mm | Einsatzgröße: | 3/8Zoll | Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Hahnenfuß, Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, Hahnenfuß-Maulschlüssel, Hahnenfuß-Ringschlüssel (Zoll), einsteckmaulschlüssel stahlwille, hahnenfuß maulschlüssel, 7782162, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Zubehör, STAHLWILLE, 02200016, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Components & Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 24,64* | € 34,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,28* | € 34,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 25,38* | € 34,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 25,78* | € 34,84* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 34,91* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|