Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Lupe
>
Taschenlupe
>
Artikel
Eschenbach Beleuchtete Lupe, 3.5X-fach , 10Dioptrie, beleuchtet, Ø 75 x 50mm, AA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7802825
Hersteller:
Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
15113
EAN/GTIN:
4048347280149
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Lupen Typ = Beleuchtete Lupe
Brechkraft = 10dpt
Linsendurchmesser = 75 x 50mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = AA
Beleuchtete Eschenbach-Mobilux-Taschenlupen. Die bewährten beleuchteten Handlupen bieten jetzt ein neues Design und verbesserte Funktionen. Hergestellt in Nürnberg, Deutschland, sind die beleuchteten mobilux-LED-Lupen ideal zum Lesen von Kleingedrucktem sowohl im Büro als auch unterwegs, wenn Sie beispielsweise nach Telefonnummern suchen oder Tabellen betrachten. Sie verfügen über einen großen, leicht zu verwendenden Lichtschalter, der durch die Verwendung des im Lieferumfang enthalten Filters eine Auswahl von 2 verschiedenen Lichtfarben bietet. Die im Lieferumfang enthaltenen AA-Batterien lassen sich leicht austauschen, und die Lupe verfügt über eine praktische Öse am Ende des Griffs für die um den Hals zu tragende Kordel. Eine Tasche schützt die asphärische Linse. Die Batteriefachabdeckung lässt sich leicht öffnen und Kontaktfedern zeigen die Batterieposition deutlich an Verbesserter Tragekomfort durch eine Öse für die um den Hals zu tragende Kordel Mit dem Filter können Sie die ideale Farbe für das Licht wählen Die von Eschenbach verwendete LED-Leuchte hat eine Lebensdauer von ca. 50000 Stunden Die Batterielebensdauer beträgt bis zu 10 Mal länger im Vergleich mit einem konventionellen Licht Die Spannung wird über einen Aufwärtskonverter gesteuert, der für eine hellere und eine gleichmäßigere Beleuchtung sorgt CERA-TEC-beschichtete Linsen
Weitere Informationen:
Lupen Typ:
Beleuchtete Lupe
Brechkraft:
10dpt
Linsendurchmesser:
75 x 50mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
AA
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Laborausrüstung
>
Lupen
Weitere Suchbegriffe:
Leselupe
,
Leuchtlupe
,
Lupe
,
Lupen
,
Vergrößerungsglas
,
Taschenlupe
,
eschenbach optik lupe
,
lupe
,
lupe 50mm
,
7802825
,
Mess- und Prüftechnik
,
Laborausrüstung
,
Eschenbach
,
15113
,
Test & Measurement
,
Lab Equipment
,
Magnifiers
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 71,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,91*
€ 71,89*
Lager 133
3 Tage
2
€ 9,90*
ab € 54,81*
€ 75,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 104,77*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,21*
€ 132,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,91* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
Eschenbach Lupen-Zubehör für 1511-2 Mobilux LED-Lupe, 1511-3 Mobilux LED-Lupe, 1511-4 Mobilux LED-Lupe, 1511-41 Mobilux
Eschenbach Optik
1511001
ab € 7,80*
Zubehör
Lanyard
Eschenbach Optik
ab € 7,80*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen