Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupe, 75 mm, 3.5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18001589
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     15113
EAN/GTIN:
     4048347280149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
LED-Lupe, Typ=15113, Dioptre=10 Dioptrie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
228 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
228 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8524110000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,22*
€ 68,50*
Frei Haus
ab € 56,43*
€ 69,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 54,84*
€ 75,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 103,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,56*
€ 131,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511001
ab € 7,84*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,81*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.