Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtlupe mobilux LED 3.5x, 75x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtlupe mobilux LED 3.5x, 75x50mm
Leuchtlupe mobilux LED 3.5x, 75x50mm
Artikel-Nr.:
     133-15113
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347280149
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Die bewährte Leuchtlupe mobilux ist mit einem neuen Design und verbesserten Funktionen ausgestattet.

NEU! hellere, konstantere Ausleuchtung durch Spannungssteuerung
NEU! vereinfachter Batteriewechsel
NEU! praktische Öse am Griffende für Umhänge Kordel
NEU! inkl. Etui mit Schlaufe zum Anstecken an den Gürtel


Die SMD-LED-Beleuchtung sorgt für eine helle und weiße Lichtfarbe. Durch einen aufsteckbaren Filter kann die Lichtfarbe in einen warmen Lichtton gewechselt werden. Zusätzlich sorgt eine Kollimationsoptik für eine homogene Ausleuchtung bis zu 1500 LUX. Kein Lampenwechsel erforderlich, die verwendeten LEDs haben eine Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden. LED-Leuchtlupen verbrauchen ungefähr 10 mal weniger Energie als Leuchtlupen mit herkömmlichen Glühbirnen.
Excelente Abbildungsqualität durch eine asphärische PMX Leichtlinse mit cera-tec Beschichtung. Ein großes Gesichtsfeld, einfacherer Batteriewechsel, gute Bedienbarkeit des Ein-/Aus-Schalters und der geringe Stromverbrauch sind die herausragenden Eigenschaften der neuen mobilux LED Taschenlupe.

Vergrößerung: 3,5x, 10dpt
Linsengröße: 75x50mm
Batterien: 2x AA
Weitere Informationen:
Markenname:
Erschenbach Optik
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Taschenlupe, eschenbach optik lupe, lupe, lupe 50mm, Handleuchtlupe, Taschenleuchtlupe, LED Lupe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 71,86*
€ 8,95*
ab € 56,91*
€ 71,89*
Lager 133
2
€ 9,90*
ab € 54,81*
€ 75,82*
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 104,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,21*
€ 132,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511001
ab € 7,80*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,80*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.