Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlupe mit Beleuchtung, 3,5 1, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlupe mit Beleuchtung, 3,5 1, 10
Taschenlupe mit Beleuchtung, 3,5 1, 10
Artikel-Nr.:
     4502-07L2943
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     15113
EAN/GTIN:
     4048347280149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Lieferung inkl. Aufsteckfilter (für 2 unterschiedliche Lichtfarben), 2 Batterien AA und Etui mit Schlaufe zum Anstecken an den Gürtel, Taschenlupen mit Beleuchtung Typ Eschenbach mobilux LED. Mit SMD-LED und Kollimationsoptik, Spannungssteuerung über Step-Up-Konverter für hellere und konstant bleibende Ausleuchtung. Aufsteckfilter (für 2 unterschiedliche Lichtfarben), 2 Batterien AA, Etui mit Schlaufe zum Anstecken an den Gürtel werden mitgeliefert. Taschenlupen mit Beleuchtung Typ 15113. Technische Merkmale (Typ, Dioptrienwert, Vergrößerung, Linsengröße): 15113, 10 dpt, 3,5-fach, 75 x 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handlupe
Durchmesser:
50 mm
Geeignet für:
Mobilux-Serie
Vergrößerung:
4
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.22166 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Taschenlupe, eschenbach optik lupe, lupe, lupe 50mm, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Taschenleuchtlupe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 71,86*
€ 8,95*
ab € 56,91*
€ 71,89*
3 Tage
2
€ 9,90*
ab € 54,81*
€ 75,82*
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 104,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,21*
€ 132,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511001
ab € 7,80*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,80*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.