Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AF 5μm Pneumatik-Filter, manuell, Anschluss G1/8, 1 MPa, 1,5 MPa max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7831703
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AF20-F01-A
EAN/GTIN:
     5059039809332
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
smc druckluftfilter
druckluftfilter
Filtergröße = 5µm
Anschlussverbindung = G1/8
Ablass-Typ = manuell
Serie = AF
Betriebsdruck max. = 1 MPa, 1,5 MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -5°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/8 Zoll

Die transparente Schutzummantelung eignet sich für eine Gehäusegröße von 30 mm oder größer. Modularer Luftfilter Serie AF20. Die modularen Luftfilter der Serie AF von SMC können ab sofort ganz einfach ausgetauscht werden, da Gefäß und Element nun ein Bauteil bilden. Die Serie AF ist im Vergleich zur Vorgängerserie kompakter. Am Gefäß wurden ebenfalls Verbesserungen vorgenommen, der Gefäßschutz ist nun transparent, sodass die Benutzer die Beobachtung aus einem beliebigen Blickwinkel vornehmen können. Modularer Anschluss Polycarbonatschüssel
Weitere Informationen:
Filtergröße:
5µm
Anschlussverbindung:
G1/8
Ablass-Typ:
manuell
Serie:
AF
Betriebsdruck max.:
1 MPa, 1,5 MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 5my, 7831703, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Filter, SMC, AF20F01A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Filters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,05*
€ 17,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,80*
€ 17,81*
3 Tage
11
€ 8,90*
ab € 13,48*
€ 18,11*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,68*
€ 20,79*
€ 6,90*
ab € 16,23*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AL20-F01-A
ab € 21,53*
Zubehör
SMC
Y200T-A
ab € 2,62*
Zubehör
SMC
AFD20-F02-A
ab € 30,27*
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 36,74*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,80*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 36,84*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 36,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.