Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftöler, 25 cm³, G1/8, 15 L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033866
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AL20-F01-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularer Öler
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Druckluftöler, Typ=AL20-F01-A, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchflussrate=15 L/min, Gewicht=100 g, Prüfdruck=1.5 MPa, Art des Ablaufs=Manuell, Grösse Anschlussport=G1/8", Material Behälter=Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
108 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8424897000
Weitere Suchbegriffe: Pneumatiköler, druckluftöler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,90*
ab € 21,90*
€ 29,34*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,91*
€ 31,47*
€ 6,90*
ab € 24,60*
€ 34,64*
6 Tage
363
€ 4,90*
ab € 22,15*
€ 36,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,16*
€ 39,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
Y200T-A
ab € 2,79*
Zubehör
SMC
AF20-F01-A
ab € 13,49*
Zubehör
SMC
AFD20-F02-A
ab € 33,11*
Zubehör
SMC
AFM20-F02-A
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.