Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Druckluftöler
>
Druckluftöl
>
Artikel
SMC Ölabscheider AFD 120 l/min 0.7MPa, G1/4, 0.01μm G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7831886
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
AFD20-F02-A
EAN/GTIN:
5059039819348
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftöl
Feinfilter
Anschlussverbindung = G1/4
Durchfluss typ. = 120 l/min
Filtergröße = 0.01µm
Serie = AFD
Durchflussmenge typ. bei = 0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4 Zoll
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck min. = 0.05MPa
Die transparente Schutzummantelung eignet sich für eine Gehäusegröße von 30 mm oder größer. Modularer Mikro-Ölnebelabscheider AFD20 bis AFD40. Mikro-Ölnebelabscheider von SMC sind leicht und einfach zu installieren, daher geht die Installation schnell von der Hand. Die Schutzummantelungen der AFD-Serie sind transparent und ermöglichen dem Benutzer eine klare Sicht aus jedem Winkel. Einfache und austauschbare Montage Leichtes Design
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Durchfluss typ.:
120 l/min
Filtergröße:
0.01µm
Serie:
AFD
Durchflussmenge typ. bei:
0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4 Zoll
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck min.:
0.05MPa
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Luftaufbereitung
>
Pneumatik-Abscheider
Weitere Suchbegriffe:
Mikrofilter
,
Submikrofilter
,
Druckluftfilterbehälter
,
Filterbehälter Druckluft
,
Filterbehälter Pneumatik
,
Pneumatikfilterbehälter
,
smc filterbehälter druckluft
,
filterbehälter druckluft
,
druckluftfilter 1/4"
,
7831886
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Luftaufbereitung
,
Pneumatik-Abscheider
,
SMC
,
AFD20F02A
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Air Preparation
,
Pneumatic Separators
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 30,58*
€ 40,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,18*
€ 40,90*
Lager 955
2 Tage
12
€ 8,90*
ab € 33,11*
€ 43,34*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,16*
€ 49,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,38*
€ 54,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckluftöler, 25 cm³, G1/8, 15 L/min
SMC
AL20-F01-A
ab € 21,72*
Zubehör
SMC Abstandhalter, für Serie AC20-A
SMC
Y200T-A
ab € 2,62*
Zubehör
SMC Abstandhalter, für Serie AC20-A
SMC
Y200-A
ab € 1,68*
Zubehör
SMC AF 5μm Pneumatik-Filter, manuell, Anschluss G1/8, 1 MPa, 1,5 MPa max.
SMC
AF20-F01-A
ab € 13,22*
Zubehör
SMC Ersatz-Filterelement 0.01μm passend für Serie: AFD20-A, AFM20-A
SMC
AFD20P-060AS
ab € 9,69*
Zubehör
SMC Ölabscheider AFM 200l/min. 0.7MPa, G1/4, 0.3μm G
SMC
AFM20-F02-A
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen