Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
HARTING RJ-Steckverbindermodul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7834052
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09140014623
EAN/GTIN:
5060641286534
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Cat5
Kat5
HARTING RJ45-ModulDas HARTING RJ45-Steckermodul wird mit Patchkabeln und RJ-I verwendet Dieses 8-Kontaktmodul besteht aus Polycarbonat RAL 7032 und unterstützt eine Datenrate von 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s. Er hat eine Nennspannung von 30 V.Eigenschaften und VorteileWartungsarm Platzsparend FlexibilitätZertifizierungenDIN EN 60 664-1 DIN EN 61984 En 50 173-1 ISO/IEC 11 801:2002
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Netzwerke und WLAN
>
RJ Patchfelder und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
,
Modularbuchsen
,
Adapter RJ-45
,
Adapter RJ45
,
RJ-45 Adapter
,
RJ45 Adapter
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
RJ45 Steckverbinder
,
Western stecker
,
Westernstecker
,
harting rj45 adapter
,
adapter rj-45
,
modularbuchsen rj45
,
7834052
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Netzwerke und WLAN
,
RJ Patchfelder und Zubehör
,
HARTING
,
09140014623
,
Computing & Peripherals
,
Networking & WiFi
,
RJ Patch Panel Modules & Accessories
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,75*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,61*
€ 3,77*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 2,5548*
€ 3,7785*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,04*
€ 4,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 09 47 474 7023 Netzwerkkabel Gelb 20 m Cat5e
Harting
09 47 474 7023
ab € 47,4095*
Zubehör
Harting 09 47 474 7104 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a
Harting
09 47 474 7104
ab € 7,3582*
Zubehör
Harting 09 47 474 7109 Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6a
Harting
09 47 474 7109
ab € 8,4103*
Zubehör
Harting 09 47 474 7111 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a
Harting
09 47 474 7111
ab € 12,3847*
Zubehör
Harting 09 47 474 7113 Netzwerkkabel Gelb 3 m Cat6a
Harting
09 47 474 7113
ab € 15,7062*
Zubehör
Buchsenmodul 09 14 001 4721 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 001 4721
ab € 21,52*
Zubehör
HARTING Ethernetkabel Cat.5e, 600mm, Gelb Patchkabel, A RJ45 SF/UTP Stecker, B RJ45, PUR
Harting
09474747005
ab € 6,3924*
Zubehör
Stiftmodul 09 14 000 9966 Harting Inhalt: 2 St.
Harting
09 14 000 9966
ab € 1,4497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen