Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS V20, 3-Phasen Frequenzumrichter 5,5 kW, 400 V ac / 11 A, 12,5 A. 0 → 550Hz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens SINAMICS V20, 3-Phasen Frequenzumrichter 5,5 kW, 400 V ac / 11 A, 12,5 A. 0 → 550Hz für
Siemens SINAMICS V20, 3-Phasen Frequenzumrichter 5,5 kW, 400 V ac / 11 A, 12,5 A. 0 → 550Hz für
Artikel-Nr.:
     108EL-7840795
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BE25-5CV0
EAN/GTIN:
     4042948665145
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 5,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 11 A, 12,5 A.
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modbus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 550Hz
STO = Nein
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamttiefe = 169mm

Sinamics V20 - Dreiphasen-Eingang mit Filter. SINAMICS V20 ist ein kostengünstiger, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Wechselrichter, mit dem alle Basisanwendungen abgedeckt werden können. Dreiphasen-Eingang Mit Filter USS und MODBUS RTU an Anschlussklemmen Großer Spannungsbereich ECO Mode für V/F und V²/F Verbesserte Kühlkonstruktion Parameterbeladung ohne Netzteil Durchsteck- oder Wandmontage. Anwendungen:. Zentrifugalpumpen Radial-/Axiallüfter Kompressoren Förderbänder Einphasen-Antriebe in der Prozesstechnik
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
11 A, 12,5 A.
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 550Hz
STO:
Nein
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamttiefe:
169mm
Weitere Suchbegriffe: siemens frequenzumrichter 5,5 kw, inverter, siemens inverter, 7840795, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32105BE255CV0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 8,90*
ab € 423,29*
€ 456,84*
Frei Haus
ab € 428,40*
€ 461,79*
Frei Haus
ab € 451,77*
€ 487,01*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 453,66*
€ 489,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 486,55*
€ 543,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,63*
€ 646,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,43*
€ 641,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,68*
€ 630,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,45*
€ 597,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE218CA0
ab € 158,92*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,59*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE218AA0
ab € 144,89*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA10
ab € 42,16*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE218AA0
ab € 94,11*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE218BA0
ab € 286,47*
Zubehör
Siemens
3NA3810
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL32661AC000VA0
ab € 13,49*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 55,70*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,31*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,58*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,03*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.