Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 20A 32V dc, Serie ATO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 20A 32V dc, Serie ATO
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 20A 32V dc, Serie ATO
Artikel-Nr.:
     108EL-7874233
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01550320ZXU
EAN/GTIN:
     5059041418461
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = ATO
Strom = 20A
Betriebsspannung = 32V dc
Serie = ATO

Inline-Sicherungshalter Littelfuse Serie 155 - ATO-Sicherungen. Eine Serie von Inline-Sicherungshaltern von Littelfuse für die Tafelmontage. Die Sicherungshalter der Serie 155 sind vielseitig, sie können einzeln oder miteinander verriegelt für Mehrfachmontage verwendet werden. Die Montage ist einfach, sobald der gewünschte Ausschnitt hergestellt ist, wird der Sicherungshalter einfach in die Öffnung gedrückt und wird mit den Top- und Bottich-federbelasteten Laschen sicher gehalten. Die Sicherungshalter der Serie 155 für Frontplattenmontage bestehen aus hochwertigen thermoplastischen Materialien und sind robust und zuverlässig. Mit ihrer einfachen Bauweise benötigen sie keine Spezialwerkzeuge für den Einbau. Lieferung unmontiert mit verzinnten Messingklemmen, die in das Sicherungsgehäuse einrasten. Die Sicherungshalter der Serie 155 sind für Wartung, Reparatur und neue Designs geeignet. Eigenschaften und Vorteile. • Robust und zuverlässig • Kompakte Bauweise • schwarzes Thermoplastgehäuse gemäß UL94 V2 • Einfache Rastmontage in der Tafel • Sicherungshalterverriegelung für Mehrfachmontage • Anschlussklemmen für 14-AWG-Litzenkabel oder -Drähte • max. 20 Ampere • 32 Volt max • Breiter Umgebungstemperaturbereich: 40 °C bis +85 °C. • Geeignet für ATO-Kfz-Sicherungen. Anwendungen. ATO-Sicherungen und ihre Halter werden verwendet, um eine Schaltungsverkabelung vor übermäßigem Strom zu schützen, der zu Schäden oder elektrischem Feuer führen könnte. ATO-Flachsicherungshalter werden in einer Vielzahl von elektrischen Anwendungen in der Automobilindustrie eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. • Fahrzeug-Verkabelungsstühle • Kfz-Stromkreise • Motorräder • Landwirtschaftliche Maschinen
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
ATO
Strom:
20A
Betriebsspannung:
32V dc
Serie:
ATO
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter 20a, sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, 7874233, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 01550320ZXU, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,16*
€ 1,98*
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 2,10*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 5,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0287005.PXCN
ab € 0,0628*
Zubehör
Littelfuse
0287020.PXCN
ab € 0,0618*
Zubehör
Littelfuse
0287002.PXCN
ab € 0,0627*
Zubehör
Littelfuse
0287040.PXCN
ab € 0,0621*
Zubehör
Littelfuse
0287003.PXCN
ab € 0,0617*
Zubehör
Littelfuse
0287010.PXCN
ab € 0,0617*
Zubehör
Littelfuse
0287001.PXCN
ab € 0,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.