Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
KFZ Sicherung
>
Artikel
Littelfuse Klinge Kfz Sicherung, ATO, grau, 2A, 32V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7874126
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
0287002.PXCN
EAN/GTIN:
5060641287395
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 2A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = ATO
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = grau
Länge = 19.1mm
Breite = 5.1mm
Höhe = 12.3mm
Gehäusematerial = PA 66
Charakteristik = F
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +150°C
Ausschaltvermögen = 1000 A
Sicherungen Littelfuse ATOF. Die Kfz-Sicherungen Littelfuse ATOF sind einfach zu identifizieren und zu tauschen und eignen sich für eine Vielzahl von Niederspannungsanwendungen in der Elektronik.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
ATO
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
grau
Länge:
19.1mm
Breite:
5.1mm
Höhe:
12.3mm
Gehäusematerial:
PA 66
Charakteristik:
F
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+150°C
Ausschaltvermögen:
1000 A
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Kfz Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
KFZ Sicherung
,
Sicherung KFZ
,
2a kfz sicherung littelfuse
,
auto sicherung
,
auto sicherung littelfuse
,
7874126
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Kfz Sicherungen
,
Littelfuse
,
0287002PXCN
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Car Fuses
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0627*
€ 0,1911*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,39*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,53*
Lager 139
2 Tage
12525
10
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,535*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3465*
€ 0,7934*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 5,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse ATO Klinge Sicherungsblock, Leiterplattenmontage 80V
Littelfuse
178.7017.0001
ab € 7,11*
Zubehör
Littelfuse ATO Klinge Sicherungsblock, Schraubmontage, 15A 32V
Littelfuse
03500417TXN
ab € 11,58*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 20A 32V dc
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 20A 32V dc, Serie ATO
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,67*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 30A 32V dc
Littelfuse
0FHA0002ZXJ
ab € 3,25*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage für ATO Sicherungen 80V dc
Littelfuse
178.6164.0001
ab € 2,15*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage für Mini Sicherungen 15A 32V dc
Littelfuse
01530007Z
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen