Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 20A 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherungshalter für ATO Sicherungen 20A 32V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7874356
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     FHAC0001ZXJG
EAN/GTIN:
     5059041198028
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Inline
Sicherungsgröße = ATO
Strom = 20A
Betriebsspannung = 32V dc
Zustandsanzeige = Nein
Passende Sicherungsgrößen = ATO

Inline-Sicherungshalter Littelfuse ATO 20 A und 30 A. Eine Serie von Inline-Sicherungshaltern von Littelfuse für ATO-Flachsicherungen. Die einzelnen Sicherungshalter der Serie FHA sind in zwei Varianten erhältlich: Normale oder robuste Ausführung. Inline-Sicherungshalter für normale Beanspruchung sind für ATO-Sicherungen von 1 bis 20 A ausgelegt. Robuste Inline-Sicherungshalter sind für ATO-Sicherungen mit 25 oder 30 A ausgelegt. Beide Varianten werden mit 3,5-Zoll-Anschlussdrähten (88,9 mm), schwarzem 16-AWG-Standarddraht und Orange mit 12 AWG in robuster Ausführung geliefert. Die Littelfuse Serie von ATO-Sicherungshaltern besteht aus hochwertigen Materialien und ist robust und zuverlässig. Mit ihrem einfachen Design benötigen sie keine Spezialwerkzeuge, um den Anschluss zu erleichtern. Geeignet für Wartung, Reparatur und neue Designs. Standard- oder spritzwassergeschützt. Je nach Anwendung benötigen Sie möglicherweise einen Sicherungshalter mit oder ohne zusätzlichen Schutz. Die Serie Littelfuse FHA bietet Sicherungshalter ohne Abdeckung oder mit einer angebrachten Schutzkappe, die für rauere Umgebungen empfohlen wird. • Teilenummer beginnend mit FHAC - umfasst eine befestigte Schutzkappe • Teilenummer beginnend mit 0FHA - keine Schutzkappe. Eigenschaften und Vorteile. • Robust und zuverlässig • Kompakte Bauweise • Hergestellt aus hochwertigen Materialien • Schnell und einfach anzuschließen • Standard- oder spritzwassergeschützte Versionen erhältlich • Nennstrom: 1 bis 30 A. • Kompatible ATO-Kfz-Flachsicherungen. Anwendungen. ATO-Sicherungen und ihre Halter werden verwendet, um eine Schaltungsverkabelung vor übermäßigem Strom zu schützen, der zu Schäden oder elektrischem Feuer führen könnte. ATO-Flachsicherungshalter werden in einer Vielzahl von elektrischen Anwendungen in der Automobilindustrie eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. • Fahrzeug-Verkabelungsstühle • Kfz-Stromkreise • Motorräder • Landwirtschaftliche Maschinen
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Inline
Sicherungsgröße:
ATO
Strom:
20A
Betriebsspannung:
32V dc
Zustandsanzeige:
Nein
Passende Sicherungsgrößen:
ATO
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter 20a, sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, 7874356, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, FHAC0001ZXJG, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 4,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 7,17*
1 Tag
13017
1
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 7,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0287015.PXCN
ab € 0,0619*
Zubehör
Littelfuse
0287005.PXCN
ab € 0,063*
Zubehör
Littelfuse
0287020.PXCN
ab € 0,0621*
Zubehör
Littelfuse
0287002.PXCN
ab € 0,0628*
Zubehör
Littelfuse
0287040.PXCN
ab € 0,0617*
Zubehör
Littelfuse
0287003.PXCN
ab € 0,0633*
Zubehör
Littelfuse
0287010.PXCN
ab € 0,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.