Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 70 Überwachungsrelais 300 → 480V ac 3-phasig, 1-poliger Wechsler Überspannung, Unterspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Finder 70 Überwachungsrelais 300 → 480V ac 3-phasig, 1-poliger Wechsler Überspannung, Unterspannung
Finder 70 Überwachungsrelais 300 → 480V ac 3-phasig, 1-poliger Wechsler Überspannung, Unterspannung
Artikel-Nr.:
     108EL-7892746
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     70.41.8.400.2030
EAN/GTIN:
     8012823372228
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Überwachungsanwendungen = Spannung
Elektrische Phasen = 3
Spannungsmessbereich = 300 → 480V ac
Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung
Empfindlichkeit der Phase = Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit = 0,5 → 60s
Frequenzabtastungsbereich = 50 → 60Hz
Serie = 70
Spannung erfasst max. = 480V ac

Serie 70. Elektronische Spannungs-/Phasenverlust- und Rotationsüberwachungsrelais für ein- und dreiphasige Anwendungen. Serie 70.11 – 70.31 – 70.41 – Elektronische Spannungsüberwachungsrelais für ein- und dreiphasige Anwendungen. Multifunktionelle Typen ermöglichen die Überwachung von Unterspannung, Überspannung, Fenstermodus, Phasendrehung, Phasenverlust, Asymmetrie und Neutralverlust Positive Sicherheitslogik Wählhebel und Trimmer an der Frontseite zum Einstellen aller Funktionen und Werte LEDs für deutliche Anzeige 1 Relaisausgang (Wechslerkontakt), 6 oder 10 A Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff. Serie 70.61 – Elektronischer Phasenverlust und Rotationsüberwachungsrelais für dreiphasige Anwendungen. Universale Spannungsüberwachung (UN von 208 V bis 480 V, 50/60 Hz) Phasenausfallsüberwachung Positive Sicherheitslogik 1 Relaisausgang (Wechslerkontakt), 6 A und 2 Relaisausgänge (Wechslerkontakt), 8 A Montage auf 35-mm-Schiene (EN 60715)
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Spannung
Elektrische Phasen:
3
Spannungsmessbereich:
300 → 480V ac
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannung, Unterspannung
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit:
0,5 → 60s
Frequenzabtastungsbereich:
50 → 60Hz
Serie:
70
Spannung erfasst max.:
480V ac
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 55,10*
€ 64,98*
€ 5,95*
ab € 55,31*
€ 64,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,22*
€ 66,30*
€ 5,00*
ab € 59,31*
€ 67,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,19*
€ 69,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.