Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter 300-480V min.Ansp=0,5s max.Ansp=60s 70.41.8.400.2030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-E171E13
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     704184002030
EAN/GTIN:
     8012823372228
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Phasenwächter 300-480V min.Ansp=0,5s max.Ansp=60s 70.41.8.400.2030
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
35 mm mm
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Höhe:
88.8 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Spannungsmessbereich:
300 - 480 V V
Tiefe:
60.8 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais finder, industrierelais, unterspannungs überwachungsrelais, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 55,10*
€ 64,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,31*
€ 64,99*
€ 8,95*
ab € 56,22*
€ 66,30*
€ 5,00*
ab € 59,31*
€ 67,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,19*
€ 69,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.