Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCB 30K1 Tischwaage mit Zählfunktion 30kg / Auflösung 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898719
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCB 30K1
EAN/GTIN:
     4045761083844
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Wägebereich = 30kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 1 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 252mm
Waagschalenbreite = 228mm
Gewicht netto = 3kg
Modellnummer = FCB 30K1
Betriebstemperatur min. = +5°C

Schutzabdeckung, Anleitung und Netzadapter. Kompaktwaage, Serie FCB. Wägeplatte aus Edelstahl Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit 25 mm hohen Ziffern an der Vorder- und Rückseite der Waage Gewichtseinheiten g, kg, oz, ozt, lb, ct, tlH, tlt, gn, dwt, mo, tol Justierprogramm: Für die schnelle Einstellung der Wägegenauigkeit (externes Prüfgewicht erforderlich) Stückzählung: Auswählbare Referenzmengen bis zu 50 Stück Netto-/Gesamt-Gewicht: Gewicht der Verpackung und der Komponenten, die in 2 separaten Speichern abgelegt werden Nettogewicht-Funktion für die Subtraktion eines bekannten Verpackungsgewichts Prozentanzeige: zeigt die Abweichung vom Referenzgewicht (100 %) in % anstelle von Gramm an RS-232 Datenschnittstelle Netz- oder batteriebetrieben (erfordert 1 x PP3 Batterie) Automatische Abschaltung nach 3 Minuten ohne Änderung der Last (bei Batteriebetrieb) Abmessungen und Gewicht: 270 x 345 x 106 mm; 2,5 kg
Weitere Informationen:
Wägebereich:
30kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
1 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
252mm
Waagschalenbreite:
228mm
Gewicht netto:
3kg
Modellnummer:
FCB 30K1
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tischwaage, Zählwaage, zählwaage kern bis 30kg, zählwaagen kern, zählwaage, 7898719, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FCB30K1, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,97*
€ 187,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 187,08*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,65*
€ 192,81*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,34*
€ 193,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,02*
€ 215,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 185,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FFN 1K-4N
ab € 203,17*
Ähnlich
Kern
FCB 8K0.1
ab € 174,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.