Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 60K0.1L Zählwaage mit Zählfunktion 60kg / Auflösung 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898854
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CCS 60K0.1L.
EAN/GTIN:
     4045761104679
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 60kg
Typ = Zählwaage
Auflösung = 0,1 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Waagschalenlänge = 500mm
Waagschalenbreite = 400mm
Waagschalenhöhe = 137mm
Gewicht netto = 3.8kg
Modellnummer = CCS 60K0.1L
Betriebstemperatur max. = +40°C

Zählwaage, Serie CC. Die Serie CSS von Kern ist eine Serie hochgenauer Waagen. Entwickelt zum Zählen sehr kleiner Teile in großen Mengen, mit einer Auflösung von bis zu 999,999 Punkten. Ein sehr genaues Zählsystem, das eine Serie von einzelnen Zählwaagen zu einem günstigen Preis ersetzen kann.. RS232-Datenschnittstelle Stückzählung Große hinterleuchtete LCD-Anzeige Funktion Zielgewicht Wägeplatte aus Edelstahl Speicher (PLU) für 100 Teile
Weitere Informationen:
Wägebereich:
60kg
Typ:
Zählwaage
Auflösung:
0,1 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Waagschalenlänge:
500mm
Waagschalenbreite:
400mm
Waagschalenhöhe:
137mm
Gewicht netto:
3.8kg
Modellnummer:
CCS 60K0.1L
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, Zählsysteme, Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, 7898854, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, CCS60K01L, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 581,73*
€ 630,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 565,38*
€ 630,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,62*
€ 635,39*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 552,81*
€ 650,13*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,17*
€ 656,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,09*
€ 749,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,78*
€ 735,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,69*
€ 707,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,50*
€ 676,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,38*
€ 672,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,21*
Zubehör
Kern
266685
ab € 161,31*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 218,40*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,20*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,97*
Zubehör
Kern
267429
ab € 252,53*
Zubehör
Kern
267431
ab € 53,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.