| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7905700 Herst.-Nr.: SK-28PTU-AR EAN/GTIN: 5059045166085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktname = Resistives Touchscreen-Starterkit SK-28PTU-AR Kit-Klassifizierung = Starterkit
Arduino-MCU-Modul nicht im Lieferumfang enthalten. Für neue Systeme sollte die 4D Systems gen4-Serie von LCD-Displays in Erwägung gezogen werden, einschließlich: • Gen4-uLCD-24DT (Best.-Nr. ; 1257941 1257941 ) • Gen4-uLCD-28DT (Best.-Nr. ; 1257942 1257942 ) • Gen4-uLCD-32DT (Best.-Nr. ; 1257943 1257943 ) • Gen4-uLCD-43DT (Best.-Nr. ; 1257947 1257947 ). Resistive-Touch-LCD-Starterkits mit PICASO Prozessor für den Einsatz mit Arduino, 4D Systems. Die von 4D Systems erhältliche Serie der Resistive-Touch-LCD-Starterkits für Arduino bietet alles Notwendige für eine benutzerfreundliche Schnittstelle zwischen einem Arduino- (per seriellem Anschluss und einem GPIO-Pin) und dem Resistive-Touch-LCD-Modul, die alle Probleme mit der Verkabelung beseitigt. Benutzer können dann schnell mit der Programmierung des Anzeigemoduls von 4D Systems über das Arduino beginnen. Dieses Display ist eine zweite Anzeige und ersetzt nicht den Monitor oder Fernseher zur Programmierung des Arduino selbst. Das Anzeigemodul wird über den Arduino mit Strom versorgt und kann über die IDE-Software 4D Systems Workshop4 (Download-Link siehe Datenblatt) programmiert und konfiguriert werden. Das LCD-Modul ist für den Empfang einer Reihe von seriellen Befehlen vom Arduino eingerichtet wie zur Anzeige von Formen, Text und Bildern oder zum Abspielen von Tönen und zum Protokollieren von Daten auf der microSD-Karte. Merkmale. 4D-Labs PICASO-Prozessor Integrierte umfangreiche 4DGL-Grafik und Systembibliothekfunktionen FLASH-Speicher für Benutzercode Audioverstärker und Lautsprecher Micro-SD-Kartensteckplatz 13 GPIO-Stifte Serielle Kommunikation über I2C und UART Stromversorgung über Arduino. Paketinhalt. Arduino-Adapter-Shield, 4D microSD-Karte – 2 GB oder 4 GB, modellabhängig Programmierungsadapter uUSB-PA5 Buchse/Buchse-Überbrückungskabel, 150 mm, 5-polig 5-poliger Außen-/Außengewinde-Adapter Schnellstartübersicht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktname: | Resistives Touchscreen-Starterkit SK-28PTU-AR | Kit-Klassifizierung: | Starterkit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7905700, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino kompatible Platinen und Kits, 4D Systems, SK28PTUAR, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Arduino Compatible Boards & Kits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |