Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer A110 HSS Spiralbohrer 11mm x 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-792248
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A110-11MM
EAN/GTIN:
     7320760010174
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Serie = A110
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 11mm
Gesamtlänge = 195 mm

Serie metrischer langer Wendelbohrer. HSS Bohrer der Serie langer Bohrer für allgemeine Bearbeitungen bis zum 6-fachen Durchmesser. Ideal zum Bohren tieferer Löcher oder für etwas längere Reichweite Dampfgehärtete Oberfläche für verbesserte Verschleißfestigkeit Hergestellt nach Norm DIN340
Weitere Informationen:
Serie:
A110
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
11mm
Gesamtlänge:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340 11mm, din 340, 792248, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Dormer, A11011MM, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,18*
€ 19,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 20,41*
3 Tage
561
1
€ 5,45*
ab € 15,59*
€ 20,91*
5 Tage
475
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 20,96*
3 Tage
390
1
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.