Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN A110 D.11mm HSS profilgeschl.dampf.Zyl.schaft 6xD Rech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1619153
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A11011.0
EAN/GTIN:
     7320760010174
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft · Durchmesser 11mm mit einer Gesamtlänge von 195mm und einer Schneidenlänge von 128mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel · HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,14mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Spannutlänge: 128mm · Baulänge: Lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Nenn-Ø:
11
Gesamtlänge:
195
Schaft-Ø:
11
Spirallänge:
128 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Schmiernuten:
Ausführung mit Standardspiralnut
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Modell:
A110
Bohrtiefe:
6
Marke:
DORMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340 11mm, din 340, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 14,18*
€ 19,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 20,41*
3 Tage
561
1
€ 5,45*
ab € 15,59*
€ 20,91*
5 Tage
475
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 20,96*
Lager 4757
390
1
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.