Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo Wärmeschrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7951356
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805443
EAN/GTIN:
     0071701059987
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Better World-Produkt = Ja

Zum Schrumpfen des Schlauchs wird eine Heißluftpistole benötigt. Nur für den Rhino 6000 geeignet. Wärmeschrumpfschläuche Dymo Rhino. Die Polyolefin-Wärmeschrumpfschläuche von DYMO bieten eine saubere und permanente Markierung für eine Vielzahl an Kabeldurchmessern. Warmschrumpfschläuche Ideal für die Kabelkennzeichnung Schrumpfrate 3:1 Bauteil mit UL-Zulassung gemäß UL 224 Erfüllt MIL-STD-202G, MIL-M-81531 und SAE-DTL 23053/5 (Klasse 1 und 3) CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Better World-Produkt:
Ja

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino 6000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, beschriftungsbänder dymo, etiketten rolle, 7951356, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Dymo, 1805443, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 25,63*
€ 33,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 26,31*
€ 35,29*
11 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 26,73*
€ 35,47*
1
€ 4,50*
ab € 27,10*
€ 35,75*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,24*
€ 47,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,94*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 91,06*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 84,51*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 156,73*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 158,22*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 241,82*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 172,03*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.