Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
Murata MEE1 DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 83mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7962270
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
MEE1S2412SC
EAN/GTIN:
5059041655361
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 11.48mm
Serie = MEE1
Lastausregelung = 0.05
Temperatur min. = -40°C
UL60950. Isolierter DC/DC-Wandler Murata mit Einfachausgang, 1 W – Serie MEE1. Die Serie Murata PS MEE1 umfasst effiziente Hochleistungsgeräte und bietet eine verbesserte Regulierungsleistung für Anwendungen, in denen eine große Abweichungen der Ausgangsspannung nicht toleriert werden kann. Sie sind ideal geeignet für die lokale Versorgung an Steuerungssystemplatinen mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung bis 1 kV dc zur Verringerung von Schaltstörungen. Betrieb bis Nulllast Isolierter Einfachausgang Isolierung: 1 kV dc Wirkungsgrad bis 87 % (typisch) Breites Temperaturverhalten von –40 bis 85 °C bei voller Last von 1 Watt Leistungsdichte von 1,305 W/cm3 Pinbelegung nach dem Industriestandard Eingang mit 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V und 24 V Ausgang mit 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Kundenspezifische Lösungen erhältlich Anschlusskompatibel mit den Serien LME, NME, NKE und NML Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
11.48mm
Serie:
MEE1
Lastausregelung:
0.05
Temperatur min.:
-40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
dc dc steller
,
7962270
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
DC/DC-Wandler
,
Murata Power Solutions
,
MEE1S2412SC
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata 1100R Drosselspule, 4,7 μH, ±20%, 1.3A / R-DC 90mΩ, max. 1kHz, Ø 5mm x 7.5mm
Murata
11R472C
ab € 1,08*
Zubehör
Murata 1100R Drosselspule, 47 μH, ±10%, 500mA / R-DC 540mΩ, max. 1kHz, Ø 5mm x 7.5mm
Murata
11R473C
ab € 1,09*
Zubehör
Murata Power Solutions 8200 Drosselspule, 47 μH 250mA, 332C Gehäuse 3.2mm / ±10%, 17MHz
Murata
82473C
ab € 2,28*
Zubehör
TDK MPZ, 0805 (2012M), 2.5A, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen