Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Jr Steckverbindergehäuse Stecker 4.2mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Mini-Fit Jr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7978963
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-3043
EAN/GTIN:
     5060641284820
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mini-Fit Jr
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 11.6mm
Breite = 9.6mm
Gehäusematerial = Nylon

Molex Mini-Fit Junior Crimp-Buchsenkontakt und Steckergehäuse – 39-01-2140. Mini-Fit Junior-Steckverbindergehäuse im Raster von 4,2 mm sind Teil des Verbindungssystems des Mini-Fit Junior-Stromversorgungssteckverbinders. Molex-Steckergehäuse können in Anwendungen eingesetzt werden, die Designflexibilität erfordern. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. • Verarbeitung von bis zu 13 A Strom pro Schaltung, eine großartige Lösung für Hochstromsteckverbinder• Vollständig isolierte Klemmen zum Schutz vor Schmutz und Beschädigungen durch Fehlbedienung• Mit Kodierungs- und Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen• Dieser formschlüssige Verriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Abziehen durch starke Erschütterungen und Vibrationen.• Hörbares Klicken zur Steckbestätigung• Erhältlich mit einem flammhemmenden UL94V-0 oder UL94V-2 Gehäusematerial• Funktioniert mit Standard Mini-Fit und Mini-Fit Plus Crimpkontakten• Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Platine-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mini-Fit Jr
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
11.6mm
Breite:
9.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, 7978963, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 39013043, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,45*
1
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,46*
1 Tag
135
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,51*
1 Tag
30774
1
€ 14,99*
ab € 0,206*
€ 0,581*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000040
ab € 0,0189*
Zubehör
Molex
39000048
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
39000067
ab € 0,0253*
Zubehör
Molex
39000081
ab € 0,0212*
Zubehör
Molex
39012040
ab € 0,0566*
Zubehör
Molex
39013042
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
39-00-0095
ab € 0,236*
Zubehör
Molex
39-00-0432
ab € 0,16*
Zubehör
Molex
39-00-0430
ab € 0,258*
Zubehör
Molex
39-00-0126
ab € 0,0651*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0122*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,75*
Zubehör
Molex
797580005
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.