Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 4.2mm 39013043 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W162562
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39013043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Mini-Fit Jr. Plug Housing, Dual Row, 4 Circuits, UL 94V-2, without Panel Mounting Ears, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
39013043
Typ:
39013043
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
13 A
Engineering Part No:
5559-04P1
Engineering Series Name:
MINIFIT JR PLUG HSG
Engineering Series No:
05559
Bauform:
Stecker
Anzahl Reihen:
2
RM:
4.2 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, steckergehäuse, Molex, 39-01-3043
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,45*
1
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,47*
1 Tag
151
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,53*
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,63*
1 Tag
25759
1
€ 14,99*
ab € 0,206*
€ 0,632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000067
ab € 0,0253*
Zubehör
Molex
39000081
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
39012040
ab € 0,0566*
Zubehör
Molex
39013042
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
39-00-0095
ab € 0,246*
Zubehör
Molex
39-00-0432
ab € 0,16*
Zubehör
Molex
39-00-0430
ab € 0,27*
Zubehör
Molex
39-00-0040
ab € 0,0219*
Zubehör
Molex
39-00-0126
ab € 0,0648*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0119*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 24,52*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.