Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
ABB AF116 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 160 A 55 kW 3 Schließer 2-Hilfskontakte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8007220
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SFL427001R1111 AF116-30-11-11
EAN/GTIN:
5059041674133
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 24 V ac/dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 160 A
Reihe = AF116
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 90mm
Tiefe = 126mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
IEC 60947-1 / 60947-4-7 und EN 60947-1 / 60947-4-1. Schütze der Serie NF, 3-polig. AF-Schütze sind AC/DC-betrieben Die Schütze AF09-AF38 verfügen über eine elektronische Spulenschnittstelle für einen breiten Steuerspannungsbereich Ucmin - Ucmax. Lediglich vier Spulen decken die Steuerspannungen von 24 → 500 V ac oder 20 → 500 V dc ab. AF.Z-Schütze mit einer Z-Spule ermöglichen die direkte Steuerung über einen SPS-Ausgang mit 24 V dc, 500 mA und sorgen für eine niedrigere Leistungsaufnahme der Haltespule. AF.Z-Schütze halten kurzen Absenkungen und Unterbrechungen der Spannung stand (gemäß SEMI F47-0706) AF40-AF96 Schütze werden hauptsächlich für die Steuerung von 3-phasigen Motoren und Leistungsstromkreisen bis zu 690 V ac und 220 V dc eingesetzt. Diese Schütze haben ein Blockdesign mit 3 Hauptpolen. AF116-AF140 Schütze werden hauptsächlich für die Steuerung von 3-phasigen Motoren und Leistungsstromkreisen bis zu 690 V ac, der AF146 bis zu 1000 V ac eingesetzt. AF190-AF370 Schütze werden hauptsächlich für die Steuerung von 3-phasigen Motoren und Leistungsstromkreisen bis zu 1000 V ac. Diese Schütze haben ein Blockdesign mit 3 Hauptpolen. AF-Schütze verfügen über einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keinen zusätzlichen Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac/dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
160 A
Reihe:
AF116
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
90mm
Tiefe:
126mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
leistungsschütz abb 24 v
,
hauptschütz
,
abb hauptschütz
,
8007220
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
ABB
,
1SFL427001R1111AF116301111
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,48*
€ 832,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,58*
€ 813,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,35*
€ 777,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,63*
€ 732,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,96*
€ 709,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB AF Range EF19 Elektronisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac / 6 A, 89.05mm x 117.4mm
ABB
1SAX351001R1101 EF146-150
ab € 247,15*
Zubehör
ABB AF Range TF14 Thermisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac / 10 A (Öffner), 6 A (Schließer), 89mm
ABB
1SAZ431201R1002 TF140DU-110
ab € 172,01*
Zubehör
ABB CAL19 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Seitliche Befestigung mit Schraube Anschluss 6 A, 690 V-AC
ABB
1SFN010820R1011 CAL19-11
ab € 12,63*
Zubehör
ABB Serie LW Klemmenvergrößerung für AF116 → Serie AF146
ABB
1SFN074207R1000 LW140
ab € 19,54*
Zubehör
ABB Serie VM19 Verriegelung für AF116 → Serie AF370
ABB
1SFN030300R1000 VM19
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen