Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abstandshalter: M6 x M6, Länge 60mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant M6 M6, 10mm 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abstandshalter: M6 x M6, Länge 60mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant M6 M6, 10mm 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8066691
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8066691
EAN/GTIN:
     5056112175377
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6x60
abstandsbolzen m6
Nennlänge = 60mm
Gewindegröße = M6 x M6
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 10mm
Gewindegröße A = M6
Gewindegröße B = M6
Schlüsselweite = 10mm
Lochtiefe = 15mm
Finish = Vernickelt

Sechseckige Abstandhalter von RS Pro aus vernickeltem Stahl mit Gewinde. Ein Serie robuster, hochwertiger sechseckiger Abstandhalter von RS Pro aus vernickeltem Stahl mit metrischem Innengewinde oder Gewindestift an beiden Enden. Diese vielseitigen Abstandhalter wurden zur sicheren Montage Ihrer Leiterplatte sowie zur Anhebung von anderen Bauteilen wie z. B. dem Inneren eines Computergehäuses oder einer weiteren Leiterplatte konzipiert. Sie eignen sich außerdem ideal zum Optimieren des Belüftungsraumes um Komponenten für den Fall, dass das Gerät heißläuft. Diese Abstandshalter sind mit verschiedenen Höhen und Gewindegrößen erhältlich, passend für eine Vielzahl von Leiterplattenanwendungen. Was sind Abstandhalter mit Gewinde? Abstandshalter werden verwendet, um einen festen Abstand zwischen einer Leiterplatte und anderen Komponenten oder einer Hauptplatine herzustellen, und haben eine ähnliche Funktion wie Distanzstücke. Diese Abstandhalter sind mit einer Innen/Innen- oder Außen/Innen-Konfiguration erhältlich, um einer Vielzahl von Leiterplattenanwendungen zu entsprechen. Bei einer Innen/Innen-Konfiguration befinden sich an beiden Enden Innengewinde. Bei der Außen/Innen-Konfiguration befindet sich an einem Ende ein Innengewinde und am anderen ein externer Gewindestift oder eine Schraube, sodass Bauteile miteinander verbunden werden können. Eigenschaften und Vorteile Vielseitig und leicht zu montieren Sechseckiges Design ermöglicht das Anziehen mit einem Schraubenschlüssel Zur sicheren Montage von Leiterplatten Ausführung aus Stahl für mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen. Abstandshalter aus Metall sorgen zudem für elektrische Leitfähigkeit zur Aufrechterhaltung von Stromkreisen. Vernickelung für hohe Korrosionsbeständigkeit Fragen und Antworten Wie passen diese Abstandhalter zusammen? Der Abstandshalter der korrekten Größe wird ausgewählt und in vorgebohrte Löcher in der Leiterplatte eingeführt bzw. daran ausgerichtet. Eine metrische Schraube oder eine Mutter wird dann auf bzw. in dem Gewinde des Abstandshalters befestigt, um diesen fest und sicher in Position zu halten. Die Muttern und Schrauben können nach Bedarf gelöst und wieder festgezogen werden. Ein Abstandshalter mit Außengewinde kann in einen Abstandshalter mit Innengewinde geschraubt werden, sofern dieselben Gewindegrößen vorliegen. Wo werden diese Abstandshalter verwendet? Diese Abstandhalter werden in verschiedenen elektronischen Anwendungen zur Herstellung eines Abstands zwischen einzelnen Leiterplatten verwendet und dienen als Distanzstücke und zum Trennen der Leiterplatten von anderen Bauteilen. Durch die Stahlausführung sind diese Abstandshalter ideal für den Einsatz in Anwendungen, in denen hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erforderlich ist. Diese Anwendungen reichen von Unterhaltungselektronik über Büromaschinen bis hin zu Gegensprechanlagen und Telekommunikationsgeräten.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
60mm
Gewindegröße:
M6 x M6
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
10mm
Gewindegröße A:
M6
Gewindegröße B:
M6
Schlüsselweite:
10mm
Lochtiefe:
15mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 8066691, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, RS PRO, GJ1057467, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 84,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 94,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,40*
€ 112,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 69,18*
€ 82,32
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1102494
ab € 66,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.