Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandshalter, 70mm, M6, Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395451
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8066691
EAN/GTIN:
     5056112175377
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6x60
abstandsbolzen m6
Sechskant-Abstandshalter, Typ=8066691, Aussendurchmesser=10 mm, Länge=70 mm, Montagetiefe=15 mm, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
1974 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
1974 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Sechskant-Abstandshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,53*
€ 45,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 84,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,93*
€ 101,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,79*
€ 99,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,56*
€ 95,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,57*
€ 80,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1102494
ab € 66,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.