| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8073876 Herst.-Nr.: EE-SB5 EAN/GTIN: 5059039372997 |
| |
|
| | |
| Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 50 mA Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +80°C Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C
Gabellichtschranke, Serie EE-S. Diese Gabellichtschranken der Serie EE-S von Omron werden in einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Größen angeboten. Sie bestehen aus einer Infrarot-Lichtquelle und einem Fototransistor, die in einem formgepressten Gehäuse untergebracht sind. Die Typen EE-SSX3.. und EE-SX4.. haben auch einen integrierten Schmitt-Trigger-Verstärker, der einen sauberen Übergang mit stabilem Ausgang garantiert. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 50 mA | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Optokoppler, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichtschranke omron, lichttaster, 8073876, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, EESB5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |