Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Datenkabel, 4-paarig 0,25 mm² Ø 7.8mm S/UTP Schirmung Twisted Pair Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079180
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038404
EAN/GTIN:
     5059039223190
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 8
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Abschirmtyp = S/UTP
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = LiHCH
Außendurchmesser = 7.8mm
Kabelprofil = Twisted Pair
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt

Kabel Unitronic LiHCH/LSZH TP. Bei diesem Unitronic LiHCH (TP)-Kabel handelt es sich um ein Niederfrequenz-Datenübertragungskabel von Lapp für eine Vielzahl von geeigneten Anwendungen. Das Kabel ist halogenfrei, mit geringer Rauchdichte und abgeschirmt, um elektrische Störungen zu minimieren.Das Kabel besteht aus feinsten Kupferdrahtlitzen mit halogenfreier Aderisolation. Es hat ein Schirmgeflecht und eine halogenfreien Ummantelung. Eigenschaften und Vorteile Geringe Kapazität durch Isolierung auf Polyolefinbasis Das Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Raucharm, halogenfrei (LSZH) Betriebstemperaturbereich bei gelegentlichem Biegen: –5 °C bis +70 °C Betriebstemperaturbereich bei fester Installation: –30 °C bis +80 °C Anwendungen Dieses Kabel ist raucharm und halogenfrei, was es ideal für den Einsatz in Anwendungen macht, bei denen die öffentliche Sicherheit und der Schutz sensibler Gegenstände im Vordergrund stehen. Damit eignet es sich besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln oder überall dort, wo eine hohe Personendichte herrscht. Mess- und Steuerungstechnik zur Datenverarbeitung Sicherheitsrelevante Systeme Computersysteme Instrumentierungssysteme Bürogeräte Zubehör Unitronic-Kabel sollten mit Zubehör verwendet werden, das deren Eigenschaften entspricht. Aus diesem Grund bietet Lapp eine Reihe von Kabelverschraubungen mit einem niederohmigen Schirmkontakt an. 839-5331 839-5331 ist eine M16 Skintop EMV Kabelverschraubung 839-5340 839-5340 ist eine M20 Skintop EMV Kabelverschraubung 839-5343 839-5343 ist eine M25 Skintop EMV Kabelverschraubung 839-5347 839-5347 ist eine M32 Skintop EMV Kabelverschraubung 839-5356 839-5356 ist eine M40 Skintop EMV Kabelverschraubung 839-5359 839-5359 ist eine M50 Skintop EMV Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Paarzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
8
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Abschirmtyp:
S/UTP
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
LiHCH
Außendurchmesser:
7.8mm
Kabelprofil:
Twisted Pair
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LSZH-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, 8079180, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 0038404, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,08*
€ 3,27*
25 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,09185*
€ 3,28185*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 4,09*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 135,51*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 204,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,51*
€ 161,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,24*
€ 139,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 114,98*
€ 136,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 111,49*
€ 132,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 108,93*
€ 129,63
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 106,07*
€ 126,22
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 2,1214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,46*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,25*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.