Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,25 Daten UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,25


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0342538
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038404
EAN/GTIN:
     4044773052145
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für gelegentlich bewegten Einsatz, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung ,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,08*
€ 3,27*
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,09185*
€ 3,28185*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 4,09*
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 135,51*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 204,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,28185*
€ 3,9054
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,92185*
€ 3,477
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,82185*
€ 3,358
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,66185*
€ 3,1676
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,56185*
€ 3,0486
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,09185*
€ 2,4893
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,46*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,25*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.