Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,25 0038404


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 0038404 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0038404 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3518I-32116238
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038404
EAN/GTIN:
     4044773052145
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,25 0038404

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 4x2x0,25
Datenleitung Niederfrequenz
4X2X0.25
Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung
Halogenfreie Mischung
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,08*
€ 3,27*
25 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,09185*
€ 3,28185*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 4,09*
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 135,51*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 204,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,46*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,25*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.