Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrschneider Zinklegierung, Automatisch für Messing, Kupfer, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rohrschneider Zinklegierung, Automatisch für Messing, Kupfer, 15 mm
RS PRO Rohrschneider Zinklegierung, Automatisch für Messing, Kupfer, 15 mm
RS PRO Rohrschneider Zinklegierung, Automatisch für Messing, Kupfer, 15 mm
RS PRO Rohrschneider Zinklegierung, Automatisch für Messing, Kupfer, 15 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8132704
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8132704
EAN/GTIN:
     5056112185765
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 15 mm
Geeignet für = Messing, Kupfer
Gehäusematerial = Zinklegierung
Schneider-Typ = Automatisch

Kupferrohrschneider von RS Pro. Dieser professionelle automatische Rohrschneider von RS PRO ist eine äußerst effiziente Möglichkeit zum Schneiden von Kupferrohren. Mit einer inneren kreisförmigen Klinge aus Stahllegierung wird der Rohrschneider einfach auf entsprechend große Rohre geklemmt und kann dann einfach um das Rohr gedreht werden, um einen schnellen und sauberen Schnitt zu ermöglichen. Dieser kompakte und einfach zu bedienende Kupferrohrschneider ist eine fantastische Werkzeugkiste für Profis und Heimwerker. Die Klinge des Rohrschneiders ist sogar austauschbar, um die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern. ; 813-2710 813-2710 ist eine Ersatzklinge aus Stahllegierung. Eigenschaften und Vorteile Zinkdruckgusskonstruktion Durable Klingen aus legierter Stahllegierung Umfang: 15 und 22 mm Schnelle und saubere Schnitte Geeignet für Kupfer- und Messingrohre und -schläuche Anwendungen Diese Rundschneider sind vielleicht die effizienteste Methode zum Schneiden von Kupferrohren und liefern einen schnellen und saubereren Schnitt als eine Bügelsäge. Dank ihrer kompakten Größe können sie an engen und schwer erreichbaren Orten eingesetzt werden, an denen eine Bügelsäge unpraktisch wäre. Daher werden sie häufig von Klempnern und Wartungsarbeitern sowohl in privaten als auch in gewerblichen Sanitäranwendungen verwendet. Diese Kupferrohrschneider sind eine unverzichtbare Ergänzung zum Werkzeugsatz des Klempners, von der Kesselarbeit bis hin zur Installation eines Absenkblechs. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
15 mm
Geeignet für:
Messing, Kupfer
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Schneider-Typ:
Automatisch
Weitere Suchbegriffe: 8132704, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, GSWDW001, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.