Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrschneider Legierungsstahl, Seitenschneider für Kunststoff, 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rohrschneider Legierungsstahl, Seitenschneider für Kunststoff, 41 mm
RS PRO Rohrschneider Legierungsstahl, Seitenschneider für Kunststoff, 41 mm
RS PRO Rohrschneider Legierungsstahl, Seitenschneider für Kunststoff, 41 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8132742
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8132742
EAN/GTIN:
     5056112185819
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Rohrabschneider
Schneidkapazität = 41 mm
Geeignet für = Kunststoff
Gehäusematerial = Legierungsstahl
Schneider-Typ = Seitenschneider

PVC-Rohrschneider von RS Pro. Dieser professionelle Kunststoff-Rohrschneider von RS PRO bietet eine robuste und Durable-Funktion in einem robusten Mit einer Ratsche und einem Hebeldesign zur Anwendung der Präzision und Leistung, die Sie benötigen, macht das Werkzeug leichte Arbeiten beim Schneiden von Kunststoffrohren, ohne das Risiko zu hetzen oder das Rohr zu verformen. Dieser RS Pro Kunststoff-Rohrschneider verfügt über eine Durable und langlebige Stahlklinge für die Zuverlässigkeit, die Sie benötigen. Eigenschaften und Vorteile Schneidet PVC- und Polyethylenrohr ohne Quetschung langlebige Klinge aus Stahllegierung Ratschen- und Hebeldesign Anwendungen Für die Herstellung eines sauberen Schnitts an Kunststoffrohren ist ein Rohrschneider eine faster- und effizientere Option als eine Bügelsäge. Kunststoffrohrschneider werden daher häufig von Klempnern und Wartungstechnikern für die Wartung oder Installation von Rohrleitungen verwendet. Ob im privaten oder gewerblichen Bereich, Kunststoffrohrschneider sind ein wichtiges und zeitsparendes Werkzeug in Sanitäranwendungen. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
41 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Legierungsstahl
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, Seitenschneider, rs pro rohrabschneider, rohrabschneider, 8132742, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, GSWDW015, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.