Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8134350 Herst.-Nr.: 0-83-179 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubstocktyp = Schnellklemm-Schraubstock Spannweite = 110mm Backenbreite = 80mm Montage = Klemme Gewicht = 1.2kg
Schnellspannschraubstock, Stanley. Schnellspannschraubstock von Stanley Ideal zum Abschneiden von Kabelkanälen und Verstrebungen am Arbeitsort. Einfaches Anklemmen und schnelle Freigabe, perfekt für die berufliche Verwendung im Außendienst. Leicht und dennoch robust Starker Klemmenmechanismus Weiche Backen zur Verhinderung von Schäden am Werkstück Einhändiger Hebelschließmechanismus Am Tisch anklemmbar Weitere Informationen: | | Schraubstocktyp: | Schnellklemm-Schraubstock | Spannweite: | 110mm | Backenbreite: | 80mm | Montage: | Klemme | Gewicht: | 1.2kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 8134350, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, Stanley, 083179, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,94* | € 32,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,59* | € 32,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,65* | € 34,84* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,29* | € 35,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,47* | € 37,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|