Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley UNTERSTELLBOCK FATMAX METALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley UNTERSTELLBOCK FATMAX METALL
Stanley UNTERSTELLBOCK FATMAX METALL
Stanley UNTERSTELLBOCK FATMAX METALL
Stanley UNTERSTELLBOCK FATMAX METALL
Stanley UNTERSTELLBOCK FATMAX METALL
Stanley UNTERSTELLBOCK FATMAX METALL
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34648548
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-75763
EAN/GTIN:
     3253561757631
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
  • Unterstellböcke mit jeweils vier klappbaren Metallbeinen zur Erstellung einer breiten Arbeits- und Auflagefläche
    - Geeignet für den Einsatz von STANLEY Einhandzwingen
    - Komfortabel zu transportieren durch integrierten Handgriff
    - Platzsparend und handlich durch Verstauen der Beine im Gehäuse
    - Robuste und bis 900kg belastbare Metallkonstruktion
    - Rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten
    - Seitliche Verriegelungen erlauben es zwei Böcke miteinander zu verbinden und diese platzsparend und komfortabel zu transportieren
    - V-förmige Nut ermöglicht Ablängen von Rundhölzern und Rohren
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tragbare Werkbank
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Faltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
900 kg
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-980
ab € 77,50*
Ähnlich
Stanley
STST1-70713
ab € 38,41*
Ähnlich
Stanley
STST1-70559
ab € 71,85*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STST81337-1
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.