Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Gerüstbock
>
Artikel
Stanley Unterstellbock FatMax
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-34632417
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
1-92-980
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
395 mm
Höhe (max)
810 mm
Zusammengeklappte Breite
690 mm
Gefaltete Tiefe
110 mm
Zusammengeklappte Höhe
831 mm
Gewicht
7000 g
Merkmale
Maximales Lastgewicht
1135 kg
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Leicht zu transportieren
Ja
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Zusatzgeräte für Bau & Wartung
>
Sägeböcke
Weitere Suchbegriffe:
Klappbock
,
Kurbelgerüst
,
Kurbelgerüstbock
,
Putzergerüstbock
,
Holzsägebock
,
Sägebock
,
Unterstellbock
,
stanley sägebock
,
sägebock
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 0-83-179 Schraubstock Holzverarbeitungs-Schraubzwinge 11 cm
Stanley
0-83-179
ab € 23,84*
Ähnlich
Stanley UNTERSTELLBOCK FATMAX METALL
Stanley
FMST1-75763
ab € 82,93*
Ähnlich
STANLEY STST1-70713 Gerüstbock 450 kg (B x H) 690 mm x 810 mm 1 Paar
Stanley
STST1-70713
ab € 37,95*
Ähnlich
Unterstellbock 71x14x80cm Nr. STST1-70559
Stanley
STST1-70559
ab € 71,49*
Ähnlich
Unterstellbock Trgf.450kg L800xB210xH100mm STANLEY
Stanley Black & Decker
STST81337-1
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen