| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8135283 Herst.-Nr.: YW-EW20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Blocktyp = Kontaktblock Serie = CW Series Kontaktanordnung = 2 Schließer Anschlussart = Schraub Nennstrom = 10A
Kontaktblöcke, IDEC YW ; CW, 22 mm. Die Kontaktblöcke der Serie YW von IDEC wurden als robuste und gleichzeitig leicht ersetzbare Rückwand-Kontaktkomponenten konzipiert, die für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen perfekt geeignet sind. Die Kontaktblöcke verfügen über einen Schutz der Ebene IP20 vor eindringenden Medien für die Anschlussklemmenabdeckungen. Geeignet für den Einsatz mit den Drucktasten und Schaltern der Serien YW und CW. Die doppelten Kontaktblöcke ; 8135270 8135270 , ; 8135274 8135274 und ; 8135283 8135283 können NICHT mit Not-Aus-Drucktasten verwendet werden. Selbstreinigende Kontakte Kompakt und leicht Leicht ersetzbar Weitere Informationen: | | Blocktyp: | Kontaktblock | Serie: | CW Series | Kontaktanordnung: | 2 Schließer | Anschlussart: | Schraub | Nennstrom: | 10A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 8135283, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Idec, YWEW20, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,08* | € 9,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,92* | € 9,06* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,77* | € 13,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 8,44* | € 13,24* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,78* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|