Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW1B-M1B YW1B-M1B Drucktaster Betätiger flach Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701414-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1B-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm ip65
drucktaster
drucktaster 22mm
Idec YW1B-M1B YW1B-M1B Drucktaster Betätiger flach Schwarz 1 St.

YW Drucktaster flach

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): flach · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Idec
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
YW1B-M1B
Ausführung (allgemein):
flach
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: Idec, YW1B-M1B, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,41*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,50*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 3,85*
Lager 102
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,86*
7 Tage
48
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,61*
€ 49,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HW9Z-KL1
ab € 5,80*
Sonstiges
Idec
HWAM
ab € 1,62*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.