Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC YW-EW20 DOPPELKONTAKTBLOCK, 2NO, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833869
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW-EW20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 2 schließer
Produktpalette: YW-EW Series
  • Zur Verwendung mit: Schalter und Kontrollleuchten der Baureihe YW von Idec
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, IDEC, YW-EW20, 2833869, 283-3869
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 6,08*
    € 9,05*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 5,92*
    € 9,06*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 8,77*
    € 13,22*
    Lager 139
    23
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 8,44*
    € 13,24*
    1 Tag
    16
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 9,78*
    € 14,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Idec
    YW1B-M1B
    ab € 2,17*
    Sonstiges
    Idec
    YW1L-MF00
    ab € 2,46*
    Sonstiges
    Idec
    YW1S-2
    ab € 2,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.