Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XB7 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 250V, SPDT Rundform, Rot Ø 22mm, Zugentriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8153067
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7NT845
EAN/GTIN:
     3606480465635
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = SPDT
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = Harmony XB7
IP Schutzart = IP20, IP65
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 250V
Versorgungsstrom = 1.5A
Better World-Verifizierung = Green Premium
Drucktaster Material = Kunststoff

Not-Aus-Drucktasten. Harmony-XB7-Drucktasten können in Steuerungssystemen eingesetzt werden, bei denen kompakte und leicht zu installierende Hochleistungskomponenten erforderlich sind. Sie sind speziell für Industrieanwendungen ausgelegt. Drehentriegelungs-, Push-Pull- oder Schlüsselfreigabe-Ausführungen sind verfügbar Entwickelt für Maschinen und industrielle Bedientafeln. Rote Auslöseaktion Grünes Symbol am Gehäuse ermöglicht die Kontaktstatusvisualisierung
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
SPDT
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
Harmony XB7
IP Schutzart:
IP20, IP65
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
250V
Versorgungsstrom:
1.5A
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Drucktaster Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,16*
€ 19,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,08*
€ 26,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.