Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; rot; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; rot; Fehlen
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; rot; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-XB7NT845
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7NT845
EAN/GTIN:
     3606480465635
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP54
Montageabmessungen: Ø22mm
Maße Frontplatte: Ø40mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,2A / 110V DC
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: O
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Ziehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Herstellerserie: Harmony XB7
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,19*
€ 18,32*
€ 8,95*
ab € 18,12*
€ 26,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.