Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Hilfskontakt 2-polig, 2 Öffner Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 2 A dc, 3,5 A ac, 220 VDC, 500 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-818312
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072899 AGM2-01-PKZ0
EAN/GTIN:
     4015080728993
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 2 Öffner
Montageart = Seitliche Montage
Kontaktnennstrom = 2 A dc, 3,5 A ac
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontaktnennspannung = 220 VDC, 500 VAC

Hilfsschalterblock. Geeignet für PKZM0, PKZM01-Unterbrecher Wird rechts neben dem Unterbrecher montiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
2 Öffner
Montageart:
Seitliche Montage
Kontaktnennstrom:
2 A dc, 3,5 A ac
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontaktnennspannung:
220 VDC, 500 VAC
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 818312, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 072899AGM201PKZ0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 11,72*
€ 15,80*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 12,72*
€ 17,17*
1
€ 5,00*
ab € 13,63*
€ 18,44*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 14,76*
€ 19,65*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,95*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
113911
ab € 1,42*
Zubehör
Eaton
222353
ab € 120,93*
Zubehör
Eaton
222354
ab € 142,24*
Zubehör
Eaton
222355
ab € 157,42*
Zubehör
Eaton
222352 PKZM4-25
ab € 111,90*
Zubehör
Eaton
158252 PKZM4-32/AK
ab € 133,95*
Zubehör
Eaton
150624 PKZM4-32-CB/AK
ab € 202,55*
Zubehör
Eaton
132593 PKZM4-32-CB
ab € 189,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.