Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Einweg-Overalls M Grau, 167 → 176cm L. Herren, Laminat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M Einweg-Overalls M Grau, 167 → 176cm L. Herren, Laminat
3M Einweg-Overalls M Grau, 167 → 176cm L. Herren, Laminat
3M Einweg-Overalls M Grau, 167 → 176cm L. Herren, Laminat
3M Einweg-Overalls M Grau, 167 → 176cm L. Herren, Laminat
3M Einweg-Overalls M Grau, 167 → 176cm L. Herren, Laminat
Artikel-Nr.:
     108EL-8245419
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4570M
EAN/GTIN:
     4046719402236
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Größe = M
Materialeigenschaften = Antistatisch, Fusselarm
Farbe = Grau
Art = Overall
Geschlecht = Herren
Länge = 167 → 176cm
Brustumfang = 92 to 100cm
Material = Laminat

Typ 3 / Typ 4 (EN 14605), Typ 5 (EN ISO 13982-1), Typ 6 (EN 13034, EN ISO 17491-3), EN 1073-2, EN 14126, EN 1149, CE, Kategorie III. Schutzoverall 3M 4570. Der Schutzoverall 3M™ 4570 bietet einen erweiterten Schutz vor gefährlichen Partikeln und bestimmten Flüssigkeitsspritzern, Sprühnebel und Wasserstrahlen. Die Chemikalienoveralls sind nach den Schutzstufen Typ 3/4/5/6 zertifiziert. Form. Der Overall verfügt über eine Reihe von Designmerkmalen, darunter eine vergrößerte Reißverschluss- und Daumenoptik, ein integriertes doppelt schließendes Sturmklappensystem und eine Kinnklappe. Alle diese Funktionen werden ohne Beeinträchtigung des Schutzniveaus angeboten. Elastische Öffnungen um Kopf-, Gesicht-, Knöchel- und Handgelenke-Bereiche sorgen dafür, dass diese Bereiche keiner Kontamination ausgesetzt sind. Schutz. Der Overall schützt vor gefährlichen Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), Niederdruck-Flüssigkeitssprays (Typ 4) und Hochdruck-Flüssigkeitsdüsen (Typ 3). Es verfügt auch über eine Zertifizierung zum Schutz vor radioaktiven Partikeln (EN 1073-2) und (EN14126). Der Anzug besteht schließlich ASTM F1670 und F1671 als Beitrag zum Schutz vor biologischen Verunreinigungen. Eigenschaften und Vorteile. • Schutzhülle schützt vor einer Reihe von Chemikalien Düsen und Sprays • Robustes Gewebe mit einem weichen, antistatisch behandelten Innenmaterial Schicht • Zwei Storm Klappen sorgen für eine doppelte Abdichtung für zusätzliche Schutz • Elastisierte Öffnungen zur Vermeidung von Verunreinigungen • Schutzstufen Typ 3/4/5/6. Typische Anwendungen:. • Chemikalienmischung und -handhabung • Dekontaminierung • Chemikalienverschüttete Flüssigkeiten • Pestizidspritzer • Tankreinigung. Größenalternativen. ; 824-5412 824-5412 – Mittel ; 824-5416 824-5416 – Groß ; 824-5419 824-5419 – Extra groß. Warum 3M?. 3M ist eine vertrauenswürdige und anerkannte Marke, wenn es um persönliche Schutzausrüstung und Zubehör geht. Mit einer Vielzahl von Produkten für nahezu jede Anwendung sind sie eine Marke der Wahl für professionelle Handwerker und Heimwerker gleichermaßen.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialeigenschaften:
Antistatisch, Fusselarm
Farbe:
Grau
Art:
Overall
Geschlecht:
Herren
Länge:
167 → 176cm
Brustumfang:
92 to 100cm
Material:
Laminat
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug grau, einmalanzug, einwegschutzanzüge typ 3, 8245419, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, 3M, 4570M, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 31,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 26,59*
€ 34,27*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,81*
€ 34,28*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 26,26*
€ 34,70*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,66*
€ 36,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.